Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 4-1213 Elektrischer Umwandler 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 4-1213 Elektrischer Umwandler 4 W
Traco Power TMR 4-1213 Elektrischer Umwandler 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99094244
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 4-1213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
4 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
266 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.1 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
21.8 mm
Gewicht
4.8 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,113*
€ 14,41447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,433*
€ 13,60527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.