Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEL 12-4822WI Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEL 12-4822WI Elektrischer Umwandler 12 W
Traco Power TEL 12-4822WI Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99094258
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 12-4822WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
DC input Spannung
18-75 V
Ausgangsstrom
500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
8.6 g
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.