Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 60-1213N Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 60-1213N Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TEN 60-1213N Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99097142
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-1213N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
4000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
33 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,147*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,081*
€ 113,14639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,229*
€ 109,75251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,376*
€ 106,35744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 85,576*
€ 101,83544
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,147*
€ 85,85493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.