Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 60-2411N Elektrischer Umwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 60-2411N Elektrischer Umwandler 60 W
Traco Power TEN 60-2411N Elektrischer Umwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99099113
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-2411N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
60 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
50.8 mm
Gewicht
33 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.