Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
DELL UltraSharp 32 4K-Videokonferenzmonitor – U3223QZ
Artikel-Nr.:
     820-100074022
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3223QZ
EAN/GTIN:
     5397184567814
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
32"-All-in-one-Monitor mit extrem klarer Bildschärfe und integrierter intelligenter 4K-Webcam und IPS Black-Technologie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Infrarot (IR)-Sensor
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
5
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bild für Bild (PbP)
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Annäherungssensor
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
TFT/IPS
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
2000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.18159 x 0.18159 mm
Pixeldichte
140 ppi
Horizontaler Scanbereich
15 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
697.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
841
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)
216
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
458
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
80
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
294
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
9
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
547
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16150 g
USB Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
712.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
497.84 mm
Gewicht (mit Ständer)
11520 g
Breite (ohne Standfuß)
712.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.97 mm
Höhe (ohne Standfuß)
475.54 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7260 g
Rahmenbreite (Seite)
7.65 mm
Rahmenbreite (oben)
38.45 mm
Rahmenbreite (unten)
22.15 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Megapixel (ca.)
8 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
240 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1104060
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 919,56*
€ 992,53*
1 Tag
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 936,29*
€ 1.010,07*
4 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 955,83*
€ 1.026,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 981,81*
€ 1.060,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.042,03*
€ 1.120,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,53*
€ 1.181,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,50*
€ 1.181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,93*
€ 1.141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,56*
€ 1.094,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 790,65*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 730,76*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 780,86*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 685,17*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 907,35*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 952,14*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 936,12*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 802,20*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 989,94*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.069,89*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.195,89*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.132,75*
Zubehör
Dell
6FN0J
ab € 935,81*
Zubehör
Dell
NRH7Y
ab € 875,75*
Zubehör
Dell
6D6V8
ab € 1.082,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.