Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
TESA 56452 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 25 m Kunststoff Transparent
Artikel-Nr.:
     690-472483
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56452-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448211095
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
54
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,13*
€ 8,07*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 8,46*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,42*
€ 8,74*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,71*
€ 9,14*
3 Tage
312
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42042*
€ 9,34792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56450-00000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.