Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 4285 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 4285 Steckdose
Legrand 4285 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416894
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     4285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B08FZKR8WF
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.