Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 77591 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 77591 Steckdose
Legrand 77591 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99416928
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     77591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B08FZKCY42
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.