Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 76576 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 76576 Steckdose Weiß
Legrand 76576 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99417009
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     76576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
ASIN
B091FXL45V
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.