Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS730de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     855-7434030
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     47C9020
EAN/GTIN:
     734646717380
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, MD5, PEAP, SSL/TLS, TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
120000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
1500 - 15000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PPDS, PostScript
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
52 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
53 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
567 mm
Paketgewicht
38500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
413 mm
Gewicht
32000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 218 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
610 W
Energieverbrauch (bereit)
57 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.53 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.4 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7 s
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 440,75*
€ 492,38*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,87*
€ 510,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,86*
€ 518,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 554,63*
€ 619,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,40*
€ 628,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,38*
€ 585,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,52*
€ 582,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,78*
€ 562,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379728
ab € 151,66*
Zubehör
Lexmark
2379687
ab € 76,67*
Zubehör
Lexmark
2379698
ab € 115,72*
Zubehör
Lexmark
2379708
ab € 26,31*
Zubehör
Lexmark
2379718
ab € 37,85*
Zubehör
Lexmark
2379729
ab € 253,22*
Zubehör
Lexmark
2379688
ab € 126,27*
Zubehör
Lexmark
2379699
ab € 190,11*
Zubehör
Lexmark
2379709
ab € 47,61*
Zubehör
Lexmark
2379719
ab € 74,48*
Zubehör
Lexmark
2379730
ab € 382,01*
Zubehör
Lexmark
2379689
ab € 190,05*
Zubehör
Lexmark
2379700
ab € 287,26*
Zubehör
Lexmark
2379710
ab € 76,94*
Zubehör
Lexmark
2379720
ab € 118,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.