Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark CS735de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99460698
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
47C9120
EAN/GTIN:
734646714488
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
6
Maximale Papierkapazität
2850 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
567 mm
Paketgewicht
38500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
479 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
413 mm
Gewicht
32000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 218 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Near Field Communication (NFC), Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 21, Fedora 22, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed
Unterstützte Server-Betriebssysteme
SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
740 W
Energieverbrauch (bereit)
52 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.65 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.6 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6.1 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Color Laser Printer
,
Farblaserdrucker
,
Laserdrucker
,
3-in-1-Drucker
,
4-in-1 Drucker
,
All-in-One-Drucker
,
Kopierer
,
Kopiergerät
,
Laserkopierer
,
Multifunktionsdrucker
,
Multifunktionsfax
,
Multifunktionsfaxgerät
,
Multifunktionsgerät
,
Tischkopierer
,
Tischkopiergerät
,
3-in-1-Laserdrucker
,
4-in-1-Laserdrucker
,
All-in-One-Laserdrucker
,
Laser-Multifunktionsdrucker
,
MFD Schwarzweiß-Laserdrucker
,
Multifunktions-Laserdrucker
,
Multifunktionsdrucker Laser
,
Multifunktionslaserdrucker
,
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
lexmark a4 multifunktionsdrucker farblaser
,
laserdrucker farbe
,
lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 710,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,30*
€ 845,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379779
ab € 224,00*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379738
ab € 113,01*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379749
ab € 169,04*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379759
ab € 38,99*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379769
ab € 56,56*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379780
ab € 372,19*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379739
ab € 186,54*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379750
ab € 280,82*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379760
ab € 65,52*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379770
ab € 94,47*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379781
ab € 561,79*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379740
ab € 281,78*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379751
ab € 419,80*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379761
ab € 98,93*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379771
ab € 140,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen