Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Tinte 4001 Königsblau Tintenglas 62,5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Tinte 4001 Königsblau Tintenglas 62,5 ml
Pelikan Tinte 4001 Königsblau Tintenglas 62,5 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99510737
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     329136
EAN/GTIN:
     4012700329134
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Die 4001 Tinte garantiert einen gleichmäßigen Tintenfluss, ein ausdrucksstarkes Schriftbild und leuchtende Farben. Die Farbe Königsblau ist löschbar und auswaschbar. Dieses Produkt gehört zu den Kernprodukten von Pelikan. Ihre fein abgestimmte Rezeptur hat sich seit vielen Jahrzehnten bewährt und ist bis heute ein wichtiges Produkt für jeden Freund der Marke Pelikan. Dieses Tintenglas der Tinte 4001 enthält 62,5 ml.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Tintenfarben
Blau
Fassungsvermögen
62.5 ml
Name der Farbe
Königsblau
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 62,5 Milliliter (ab € 0,07536* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.