Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal 0105 Papierschneidemaschine 105 cm 8 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal 0105 Papierschneidemaschine 105 cm 8 Blätter
Ideal 0105 Papierschneidemaschine 105 cm 8 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99730110
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     0105
EAN/GTIN:
     4019364051050
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
1050 mm
8 Blätter
Schnittlänge
1050 mm
Ausschnitthöhe
0.8 mm
Klemmplatte Typ
Automatisches Spannen
Sicherheitsschneidkopf
Ja
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Messskala
Ja
Produktfarbe
Weiß
Anwendbarkeit
Universal
Fingerschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
7000 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
01051100
ab € 155,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.