Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire TV Stick Lite HDMI Full HD Fire OS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Fire TV Stick Lite HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Amazon Fire TV Stick Lite HDMI Full HD Fire OS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99771703
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B091G3WT74
EAN/GTIN:
     840080585741
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.0
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Energie
Energiequelle
USB
Speicher
Speicherkapazität
1 MB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Installiertes Betriebssystem
Fire OS
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Grafikkarte
PowerVR GE8300
Video-Apps
Amazon Prime Video
Sprachsteuerung
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, VP9
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.98 mm
Tiefe
85.86 mm
Höhe
12.57 mm
Gewicht
33.8 g
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
278 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.