Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VCH51 Sharing Box Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink VCH51 Sharing Box Schwarz
Yealink VCH51 Sharing Box Schwarz
Yealink VCH51 Sharing Box Schwarz
Yealink VCH51 Sharing Box Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99872272
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303106
EAN/GTIN:
     6938818305007
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
videokonferenz zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
16.8 mm
Gewicht
76 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
RJ-45
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Markenkompatibilität
Yealink
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB0920-BBP000
ab € 84,22*
Ähnlich
Asus
90XB06L0-BBP010
ab € 97,45*
Ähnlich
Asus
90XB08W0-BSL000
ab € 45,13*
Ähnlich
Asus
90XB077N-MPW000
ab € 45,42*
Ähnlich
Asus
90XB06FA-BME000
ab € 19,44*
Ähnlich
Asus
90XB0510-BBP000
ab € 37,21*
Ähnlich
Asus
90XB08P0-BSS000
ab € 258,19*
Ähnlich
Asus
90XB06Q0-BBP010
ab € 32,30*
Ähnlich
Asus
90LM0960-B02170
ab € 106,96*
Ähnlich
Jabra
7710-409
ab € 139,52*
Ähnlich
Jabra
7810-209
ab € 275,28*
Ähnlich
Jabra
8200-231
ab € 880,15*
Ähnlich
Jabra
7700-309
ab € 160,77*
Ähnlich
Targus
CN31
ab € 12,66*
Ähnlich
Targus
CN01
ab € 14,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.