Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 50 kVA 50000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100258200
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSUPS50K150HS
EAN/GTIN:
     731304418429
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Ein hocheffizientes, einfach zu implementierendes, dreiphasiges und unterbrechungsfreies Netzteil (USV) mit 400 V, das von 50 kW auf 150 kW skalierbar ist und erstklassigen Stromversorgungsschutz und niedrige Gesamtbetriebskosten am Netzwerkrand, in kleinen und mittleren Datacentern sowie für kritische Infrastrukturen in gewerblichen und industriellen Anwendungen bietet. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8.

Beinhaltet: Staubfilter, EcoStruxure IT ready (UPS), Installationsanleitung, Integriertes Netzwerkmanagement, Lieferung der Leistungsmodule installiert, Inbetriebnahme-Service

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

EcoStruxure IT Expert
Stellen Sie von Ihrem Smartphone oder Computer eine Verbindung zu unserem Cloud-basierten, Do-It-Yourself-Überwachungssystem her, das kritische Warnungen und wichtige Informationen in Echtzeit erfasst, organisiert und verteilt. So erhalten Sie einen vollständigen Einblick auch in hochgradig verteilte physische Infrastrukturumgebungen. Optimieren Sie Ihre Betriebs- und Wartungsplanung und kalkulieren Sie dank erweiterter Analysen und Leistungsvergleiche Infrastrukturprobleme ein, bevor sie auftreten. In ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter ecostruxureit.com.

Mehrere Service-Level-Angebote
Mit der Option, sich für Pakete oder einzelne Servicekomponenten zu entscheiden, sind unsere Services so strukturiert, dass Sie auswählen können, was Sie von Schneider Electric erwarten.

Modulares USV-Design
Bietet Designredundanz und schnelle Betriebsfähigkeit mit verkürzter mittlerer Reparaturdauer – mittels Selbstdiagnose und vor Ort austauschbaren Modulen.

Korrektur des Eingangsstromfaktors
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Hoher Wirkungsgrad im Doppelwandler-Modus
Konstant hohe Stromqualität bei hoher Effizienz, auch bei niedrigen Laststufen. Alle Störungen auf der Verteilungskurve werden über die Nullübergangszeit bei der Umwandlung von Wechsel- zu Gleichstrom und andersherum regeneriert. Die Batterie wird nur als Reservequelle verwendet.

Großer Eingangsspannungsbereich
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

Robuster Betrieb
Keine Leistungsminderung in kW bis zu 40 °C bzw. 104 °F.

ECOnversion Modus
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung des Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.

Compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets
Reduces system footprint and weight, cooling and maintenance requirements, and total cost of ownership; offers double the life of VRLA batteries; and improves backup storage predictability and manageability. Galaxy VS UPSs for external batteries are compatible with Galaxy Lithium-ion Battery Cabinets.

Kompakte USV
Dank der Hochleistungstechnologie und des vollständigen Frontzugriffs eignet sich diese USV auch für beengte Platzverhältnisse.

Flexibler DC-Bus
Optimiert die Batteriegröße und unterstützt eine Vielzahl von Energiespeichertechnologien, darunter VRLA-, Li-Ion- und NiCd-Akkus.

Integrierte Netzwerkmanagement-Karte
Ermöglicht die Fernverwaltung von Schwellenwerten für Warnungen sowie die Überwachung Ihrer USV über EcoStruxure IT, Web, SNMP oder Modbus TCP und Modbus RTU.

Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Integrierter Nachspeisungs-Schutz
Der integrierte Nachspeisungs-Schütz sorgt dafür, dass kein Strom zurück an das Stromnetz gesendet wird.

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
847 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
2900000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Verpackungshöhe
1680 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
576 V
Ladestrom
136 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1005.84 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC, IEC 60721-4-2 l, UL 1778
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
50 kVA
Ausgangsleistung
50000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
340 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
460 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
400 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Crest-Faktor
2.5:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
68 dB
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Umgehung
Static
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.763,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.106,98*
€ 14.407,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.047,49*
€ 14.336,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.832,22*
€ 14.080,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.763,97*
€ 13.999,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.