| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-100391017 Herst.-Nr.: 36815-019-0 EAN/GTIN: 4009839654992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Vakuumiergerät-Funktionen | Vakuum-Dichtung | ![](/p.gif) | Anzahl der Vakuumpumpen | 1 | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1590 g | Verpackungsdaten | Vakuumversiegelungsrolle enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Vakuum-Lebensmittelbehälter enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Material Vorratsbehälter für Lebensmittel | Glas | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | USB | ![](/p.gif) | Anzahl der Vakuum-Beutel | 5 | Energie | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |