Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 23266-300-74 Mikrofonständer Desktop-Mikrofonständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 23266-300-74 Mikrofonständer Desktop-Mikrofonständer
König & Meyer 23266-300-74 Mikrofonständer Desktop-Mikrofonständer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100407621
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     23266-300-74
EAN/GTIN:
     4016842216321
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
mikrofonhalter
Formschönes und kleines Mikrofonstativ mit kompaktem Rundsockel. Trittschallgedämpft durch Filzauflage. 3/8" Gewindeanschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
60 mm
Gewicht
315 g
Merkmale
Produkttyp
Desktop-Mikrofonständer
Sockel
Rundsockel
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sockelmaterial
Stahl
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.