Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Pagna 20766-25 Ringmappe A4 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100697368
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20766-25
EAN/GTIN:
     4009212060266
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die Ringbücher der Serie Save me No.2 by PAGNA aus Recyclingpapier sind perfekt für Schule, Büro oder Studium und lassen sich natürlich mit den Notizbüchern, Ordnern und weiteren Artikeln kombinieren. Die Ringbücher ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Bügel-Mechaniken mit Niederhalter halten gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglichen ein schnelles Umblättern der Seiten. Produkte der Serie Save me No. 2 by PAGNA sind aus Recyclingpapier. Die ansprechenden Motive sind im Stil der Aquarellmalerei auf die Produkte gedruckt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mechanismus-Typ
2D
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,63964*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 2,95996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,64961*
€ 44,80304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,09962*
€ 44,14855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,53965*
€ 42,29218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,17966*
€ 40,6738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,19965*
€ 39,50758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,63964*
€ 31,70117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.