Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 3050 2.5" 800 GB SAS NVMe 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 3050 2.5" 800 GB SAS NVMe 3D eTLC
Seagate Nytro 3050 2.5" 800 GB SAS NVMe 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100743880
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS800LE70045
EAN/GTIN:
     763649162477
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromstärke
0.25 A
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.6 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
NVMe
Ja
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
250000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
105000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,96*
€ 500,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,78*
€ 487,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.