Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Polaroid 6211 Sofortbildfilm 46 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100853004
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6211
EAN/GTIN:
     9120096773693
Suchbegriffe:
Instant-Farbfilm
Polaroid-Film
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Warennummer
3701200000
Technische Details
Filmgröße
46 x 47 mm
Abbildung Größe
47 x 46 mm
Kompatibilität
Polaroid Go
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
3701200000
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
80 g
Paketgewicht
116 g
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.