Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
ALOGIC DUCH2 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101262802
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     DUCH2
EAN/GTIN:
     9350784025517
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
320 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.