Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC 420-50 TECH Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC 420-50 TECH Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC
AeroTEC 420-50 TECH Luftkompressor 2200 W 360 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101300932
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2013210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
2200 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
3 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Adapter für Luftkompressorventil enthalten
Kugellager
Anzahl der Motoren
1
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
48000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
360 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1200 RPM
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
50 l
Maximaler Luftstrom
230 l/min
Schalldruckpegel
78 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,36*
€ 792,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,69*
€ 750,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,76*
€ 714,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,74*
€ 657,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.