Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8915-QZ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101333339
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8915-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt sds-plus hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
260 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Stein
Arbeitslänge
200 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,49*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.