Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
BlueOptics 00MP540-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101408229
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     00MP540-BO
EAN/GTIN:
     4063232256832
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
QSFP+ Kabel
Überragende Leistung
Lenovo 00MP540 kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 5 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Lenovo Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Lenovo 00MP540 100GBASE-SR4 5 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 5 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs für den Einsatz in der jeweiligen Lenovo Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jedes Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOC der Marke BlueOptics wird, wie das original Lenovo 00MP540 Aktive Optische Kabel (AOC), nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für Aktive Optische Kabel (AOC) führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Lenovo 00MP540 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs von mehr als 10 Jahren und steht dem original Lenovo 00MP540 AOC in nichts nach. Fragen Sie jetzt nach Ihrem BlueOptics Sample!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die das original Lenovo 00MP540 100GBASE-SR4 5 Meter AOC laut Lenovo Datenblatt unterstützen. Das Lenovo 00MP540 kompatible BlueOptics 100GBASE-SR4 5 Meter AOC ist ein äquivalenter Ersatz für original Lenovo 00MP540 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Lenovo 00MP540 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs. Probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jetzt!

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über eine QSFP28 zu QSFP28 Transceiver Anbindung. BlueOptics AOCs bieten eine perfekte Anbindung Ihrer Hardware mit Glasfasertechnik durch ein vorkonfektioniertes Kabel, ohne die Notwendigkeit patchen zu müssen, Patchkabel zu reinigen oder Dämpfungsverluste zu erleiden. Hierdurch erzielen Sie die optimale Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Optimieren Sie ihr Netzwerk jetzt!

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOC integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Probieren Sie es aus und setzen Sie ab jetzt auf BlueOptics Produkte!

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (von Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Lenovo 00MP540 kompatible 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Lenovo 00MP540 kompatiblen 100GBASE-SR4 5 Meter AOCs bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Profitieren auch Sie ab jetzt von BlueOptics Aktiven Optischen Kabeln (AOC)!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.