Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9200CX-12T-2X2G-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9200CX-12T-2X2G-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9200CX-12T-2X2G-E Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101438063
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9200CX-12T-2X2G-E
EAN/GTIN:
     8592978453855
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
1000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
1000 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
755270 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1810 g
Energie
Energiequelle
DC/PoE
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
35 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
15
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
SD
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,09*
€ 1.108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,93*
€ 1.095,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,23*
€ 1.066,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,85*
€ 1.005,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.