Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 622995000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metabo 622995000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl Tellerschleifer
Metabo 622995000 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Edelstahl Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101497759
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     622995000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tellerschleifer
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Produktfarbe
Grün
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Lochdurchmesser
22.23 mm
Arbeitsdurchmesser
180 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
180 mm
Bohrungsdurchmesser
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.