Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4282 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4282 Steckdose
Legrand L4282 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101534485
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4282
EAN/GTIN:
     8005543401828
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
49 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.