Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101622438
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R1107-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Der funkelnde Kronleuchter LÜSTER zieht alle Blicke auf sich. Der glamouröse Hingucker passt ideal in moderne und klassische Einrichtungsstile und überzeugt durch geschmackvolles Design und erstklassige Lichtverhältnisse. Die 5-flammige Leuchte hat eine Abhängung von 150 cm und einen Durchmesser von 52 cm. Die Farbgestaltung in Metall Chrom und dem schwarzen Kristallbehang aus Acryl ergänzt sich perfekt und lässt ein harmonisches Gesamtbild entstehen. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2950 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Gewicht
2180 g
Durchmesser
520 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, kronleuchter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
110600531
ab € 66,01*
Ähnlich
TRIO Leuchten
101600506
ab € 86,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R13473006
ab € 53,01*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31311003
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.