Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Pendelleuchte
>
Artikel
Kronleuchter ORIENT Chrom mit Kristall Behang aus Acryl, Ø42cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R13473006
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R13473006
EAN/GTIN:
4017807195316
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Kronleuchter ORIENT Chrom mit Kristall Behang aus Acryl, Ø42cm
Dieser ausgefallene Kronleuchter aus dem Hause Reality Leuchten verspricht mit seinem modernen Design, Lichtdesign in vollendeter Form.
Das reizvolle Erscheinungsbild der Hängeleuchte ORIENT entsteht durch den metallenen Pendelkörper in Chrom. Durch den klaren Kristallbehang aus Acryl wird dieses Design perfekt ergänzt.
Dieser moderne Lüster ist ein brillantes Designelement, welches den Betrachter in seinen Bann zieht und seine Umgebung in ein glitzerndes Licht taucht, ohne dabei aufdringlich zu sein. Diesen ausgefallenen Kronleuchter einfach nur als Lichtquelle oder Pendelleuchte zu betrachten, wird ihm nicht gerecht. Mit seinem Durchmesser von 42cm eignet sich diese Hängelampe auch hervorragend als Galeriebeleuchtung im Objektbereich.
So passt sich die Design Hängelampe, die eine Abhängung von 150cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung vielen Umgebungen perfekt an. Die angenehme Farbgestaltung fügt sich harmonisch in viele Wohnambiente ein.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängeleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Hängelampe in Ihrem Esszimmer, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Tisch in der Küche, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Der Kristallleuchter ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
* Geeignet für 3 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Transparent - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,255 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Kronleuchter
Weitere Suchbegriffe:
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
e14 kronleuchter
,
kronleuchter
,
Pendellampen
,
Pendelleuchten
,
Hängelampen
,
Lampen
,
Leuchten
,
Kristallleuchter
,
Kristalllampe
,
Esstischlampe
,
Wohnzimmer
,
Schlafzimmer
,
Esszimmer
,
Esstisch
,
modern
,
rund
,
groß
,
Kristall
,
Metall
,
mit
,
aus
,
über
,
für
,
chrom
,
silber
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 52,86*
€ 68,11*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 62,51*
€ 80,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 85,26*
€ 109,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trio Lighting 110600331 Deckenbeleuchtung E14 28 W
TRIO Leuchten
110600331
ab € 34,80*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-00
ab € 58,16*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-03
ab € 58,26*
Sonstiges
TRIO Lüster Deckenbeleuchtung E14
TRIO Leuchten
R1107-06
ab € 76,85*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073000
ab € 33,84*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073002
ab € 33,57*
Sonstiges
TRIO Lüster Hängeleuchte Flexible Halterung E14
TRIO Leuchten
R11073017
ab € 33,59*
Sonstiges
3 flammiger Antik Look Rost Kronleuchter TRADITIO mit E14 Sockel, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110700328
ab € 43,46*
Sonstiges
5 flammiger Antik Look Rost Kronleuchter TRADITIO mit E14 Sockel, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110700528
ab € 70,03*
Sonstiges
5 flammiger Kronleuchter CORTEZ mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
TRIO Leuchten
110600531
ab € 65,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen