Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.55 Drucklufthorn Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.55 Drucklufthorn Grau
Werma 570.052.55 Drucklufthorn Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101755198
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Grau
Spannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
970 g
Paketgewicht
1096 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.