Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz CV470 450 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz CV470 450 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)
Campingaz CV470 450 g Butan/Propan Zylinder (nachfüllbar)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101803168
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2179821
EAN/GTIN:
     3138522128111
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Zylinder (nachfüllbar)
Gastyp
Butan/Propan
Markenkompatibilität
Campingaz
Produktfarbe
Blau
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
450 g
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
710 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.