Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz CV 300 Plus Gaskartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz CV 300 Plus Gaskartusche
Campingaz CV 300 Plus Gaskartusche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101803169
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2179842
EAN/GTIN:
     3138522128135
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
Stapelbare Ventilkartusche mit kompaktem Maß. Kartusche mit leistungsfähigem Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20. Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-Schraubverschluss, dem Easy Clic- sowie dem Easy Clic Plus-Verschluss. Ventilkartuschen können einfach vom Gerät entfernt werden, auch wenn sie noch nicht restlos entleert sind. Ideal, wenn man unterwegs mehrere Geräte mit einer Kartusche betreiben muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Breite
90 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Produkttyp
Brennstoffflasche
Material
Metall
Produktfarbe
Blau

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.