Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT TR0205 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT TR0205 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Schwarz
ACT TR0205 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Schwarz
ACT TR0205 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101808609
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TR0205
EAN/GTIN:
     8716065515541
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Warum sollten Sie sich für ACT DAC (AOC)-Kabel entscheiden?

ACT wurde gegründet, um Benutzern eine Marke für Kabel und Netzwerkprodukte mit hoher Zuverlässigkeit und gleichbleibender Qualität zu bieten. ACT-Lösungen lassen sich nahtlos mit anderen Marken kombinieren.

Warum setzen immer mehr Unternehmen ACT ein?
- Konstante Qualität garantiert
- Umfassendes Angebot an Konnektivitätsprodukten
- Erfüllt internationale Standards, um die Kompatibilität mit A-Marken zu gewährleisten
- Mehr als eine Million Konnektivitätsprodukte auf Lager

ACT DAC (AOC)-Kabel bieten:
- Kompatibilität ; Kabel, die für 100 % Markenkompatibilität kodiert sind
- Plug and Play, wenig bis keine Installationszeit
- Einfach & schneller Weg zum Aufbau einer qualitativ hochwertigen Verbindung von 10 Gb bis sogar 400 Gb
- Technischer Support durch erfahrene Mitarbeiter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.