| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-101812062 Herst.-Nr.: MNP73FD/A EAN/GTIN: 194253150947 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Immer dabei und jetzt noch leistungsstärker. Mit neuer Temperaturerkennung für mehr Einblicke in die weibliche Gesundheit.1 Unfallerkennung, um im Notfall Hilfe zu bekommen.2 Schlafphasen, damit du mehr über deinen Schlaf erfährst. Und neue Trainings in der verbesserten Trainingsapp. Die Zukunft der Gesundheit sah nie besser aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.7 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 41 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 32 g | Netzwerk | GPS | Ja | ![](/p.gif) | BeiDou | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | ![](/p.gif) | Galileo | Ja | ![](/p.gif) | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | Leistungen | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | watchOS 9 | ![](/p.gif) | Flash-Speicher | 32 GB | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | Apple | ![](/p.gif) | Prozessor | S8 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 2 | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloser Chipsatz | W3 | ![](/p.gif) | Sturzerkennung | Ja | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bildschirm | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 352 x 430 Pixel | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | OLED | ![](/p.gif) | Helligkeit | 1000 cd/m² | ![](/p.gif) | Immer eingeschaltetes Display | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja | ![](/p.gif) | Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Größe des Uhrengehäuses | 41 mm | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Rot | ![](/p.gif) | Material des Uhrengehäuses | Aluminium | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Hinter Material | Keramik, Saphirglas | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X | ![](/p.gif) | Entfernbarer Gurt | Ja | ![](/p.gif) | Magnetischer Ladeanschluss | Ja | ![](/p.gif) | Wasserdicht bis | 50 m | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch | ![](/p.gif) | Blutsauerstoff-Sensor | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Gyroskop | Ja | ![](/p.gif) | Aktivitäts-Tracker | Ja | ![](/p.gif) | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | ![](/p.gif) | SOS-Alarmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja | ![](/p.gif) | Virtueller Assistent | Apple Siri | ![](/p.gif) | Haptische Rückmeldung | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | ![](/p.gif) | Hauttemperatursensor | Ja | ![](/p.gif) | Höhenmesser | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |