Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Princess 01.115005.01.001 Pizzamacher/Ofen 1 Pizza/Pizzen 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101866012
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.115005.01.001
EAN/GTIN:
     8712836972834
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Einfach zu säubern
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Anzahl der Pizzen
1 Pizza/Pizzen
Anzahl der Öfen
1
Anzahl der Heizelemente
2
Maximaler Pizzadurchmesser
30 cm
Timer
Ja
Temperatur (max)
400 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Pizzaschieber
Ja
Material Pizzaschieber
Holz
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9177PZ
ab € 30,70*
Ähnlich
Princess
01.115001.01.001
ab € 39,74*
Ähnlich
Tristar
PZ-9162
ab € 46,08*
Ähnlich
Tristar
PZ-9160
ab € 90,02*
Ähnlich
Tristar
PZ-2881
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.