Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Digitus 4K HDMI - AOC - gepanzertes Verbindungskabel mit Schutzhülse
Artikel-Nr.:
     832-418162
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330130-100-S
EAN/GTIN:
     4016032483823
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
  • Durch die Stahl- und Aramidfaserkonstruktion ist das Kabel sehr wiederstandsfähig und bietet optimalen Schutz gegen äußere Kräfte.
    - Die Stecker werden, beim nicht Gebrauch des Kabels, durch Kunststoffhülsen mit Schraubdeckel geschützt. IP68 zertifiziert.
    - Das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie basiert auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- & Glasfaser-Leitungen und ermöglicht so Bandbreiten von bis zu 14,4 GBit/s, bei vollem HDMI-Signalspektrum
    - Weitere Vorteile der Hybrid-Glasfaser-Kabel sind der sehr geringe Biegeradius und das geringe Eigengewicht, ohne dass die hohe Bildqualität und Installation per Plug & Play darunter leiden
    - Unterstützt werden unter anderem Standards wie: HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal Audio
    - Unterstützt bis zu 4K Auflösungen bei einer Bildwiederhloungsrate von 60Hz

    Dieses aktive HDMI® AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 14,4 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering (OD: 5,2mm). Die Stahl- und Aramidfaserkonstruktion des Kabels sorgt für den optimalen Schutz gegen Äußerekräfte, so ist das Kabel Trittfest und Stichfest. Bei einem nicht Gebrauch des Kabels schützen die Schutzhülsen die Anschlüsse (IP68). Der Ideale Begleiter für den Einsatz auf Messen, Konzerten und andere Events. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI®-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85447000
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.2 mm
Verpackungsvolumen
3024.98 cm³
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
68 mm
Paketgewicht
730 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2560
Dolby-Technologie
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
14.4 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kabeltyp
Rundkabel
Zugfestigkeit
1000 N
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 44,91*
€ 50,70*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 44,91*
€ 52,05*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,13*
€ 52,11*
5 Tage
39
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,80*
€ 56,11*
13 Tage
38
pro Stück
€ 6,29*
ab € 48,65*
€ 56,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
AK-330130-150-S
ab € 44,45*
Sonstiges
DIGITUS
AK-330130-200-S
ab € 48,57*
Sonstiges
DIGITUS
AK-330130-300-S
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.