Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
4smarts 458719 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101930864
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     458719
EAN/GTIN:
     4252011901333
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
  • Lange Wiedergabezeit: mehr als 10 Stunden Musikgenuss bei mittlerer Lautstärke möglich.
    - Integriertes Solarpanel: 10 Minuten in der Sonne verlängert die Wiedergabezeit um bis zu 30 Minuten.
    - Toller Klang: 2 Lautspecher sorgen für satten Bass und klare Höhen.
    - Wasser- und Staubdicht: Nach IPX6 zertifizierter Schutz ermöglicht sorgenlosen Einsatz wo auch immer du willst - perfekt auch für Outdoor und Strand.
    - Stoßfest: Das stabile Gehäuse aus ABS-Kunststoff und dämpfenden Silikon verzeiht so einiges ohne kaputt zu gehen.
    - Freisprech-Funktion: Dank eingebauten Mikrofon kannst du den Lautsprecher auch als Freisprecheinrichtung verwenden um z.B. gemeinsam einen Freund anzurufen.
    - Flexibler Eingang: Neben der Verbindung mit Bluetooth, kannst du deine Musik auch per Audiokabel übertragen, oder eine MicroSD-Karte benutzen.
    - LED-Taschenlampe: Das integrierte LED-Licht ist hell und hilft dir so im Dunklnen den Durchblick zu behalten. Es stehen drei Modi zur Verfügung: Dauerlicht, Blinken und SOS.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Breite
205 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
62 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
540 g
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
130 - 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluethooth-Reichweite
12 m
USB-Stecker
Mikro-USB
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, SBC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Freisprechmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Wiedergabezeit
10 h
Anschlussart
Micro-USB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
DC input Spannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: tragbare lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.