Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
EUROtronic Comet Wifi Thermostat WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101934267
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     40824073
EAN/GTIN:
     4260012711998
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
INTELLIGENTER ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD WIFI Comet WiFi revolutioniert den Markt der elektronischen Funk-Heizkörperthermostate mit neuartigem Design und bisher nie da gewesener Funktionalität. Durch den Funkstandard WiFi lässt sich das Thermostat in jedes 2,4 GHz WLAN-Netzwerk einbinden (erfolgreich mit 190 Access Points/WLAN-Routern getestet) und kann anschließend von überall aus gesteuert werden. Es wird kein zusätzliches Gateway mehr benötigt. Laden Sie sich einfach die Eurotronic App aus dem Store herunter und steuern und konfigurieren Sie Ihr Thermostat anschließend bequem über die nutzerfreundliche App. Der neue Comet WiFi weist ein Echtzeitverhalten auf. Das bedeutet, dass geänderte Heizzeiten sofort auf das Heizkörperthermostat Comet WiFi übertragen werden und die Temperatur somit in Sekundenschnelle an die Bedürfnisse angepasst werden kann. Im Vergleich zu anderen Heizkörperthermostaten, die mit Funkstandards wie z.B. ZigBee, Z-Wave, DECT, Bluetooth arbeiten, weist Comet WiFi den geringsten Stromverbrauch auf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Vorgesehene Verwendung
Room
Schnittstelle
WLAN
WLAN
Ja
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Produktfarbe
Weiß
Verbindender thread type
M30
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Temperatur-Sollwertbereich
8 - 28 °C
Maßeinheit
°C
Steuerung
Berührung
Kindersicherung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
133 mm
Paketgewicht
212 g
Bildschirm
Display
LED
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.