| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-101935456 Herst.-Nr.: 05023461001 EAN/GTIN: 4013288222824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Die vollständig in den Griff eingebettete Knarrenmechanik sorgt für sehr handliches und angenehmes Arbeiten. Mit Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel in Einhand-Bedienung. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff, Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Bithalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Mit Rapidaptor-Technologie für blitzschnelles Wechseln der Bits.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Stahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Vierkantantrieb Größe | 1/4 " | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 118 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Quergriff, wera bithalter mit griff, quergriff, wera quergriff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |