Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018111001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101935502
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018111001
EAN/GTIN:
     4013288222312
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Länge (mm)
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
817 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Phillips, Schlitz, Quadratisch, Torx
Anzahl der Schraubendreher
19
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1x PH 1 x 70 mm 1x PH 2 x 70 mm 1x PH 3 x 70 mm 1x TX 15 x 70 mm 1x TX 20 x 70 mm 1x TX 25 x 70 mm 1x TX 30 x 70 mm 1x TX 40 x 70 mm 1x 1/8" x 70 mm 1x 5/32" x 70 mm 1x 3/16" x 70 mm 1x 1/4" x 70 mm 1x # 1 x 70 mm 1x # 2 x 70 mm 1x # 3 x 70 mm 1x 0.8 x 4 x 70 mm 1x 1 x 5.5 x 70 mm 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.