Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1 1123411/50
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 3G1 1123411/50
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101961060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123411/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
3
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
Kupferindex
28.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
9 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,355* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,36*
€ 176,5484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,76*
€ 173,4544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,81*
€ 165,1839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,88*
€ 159,3172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,75*
€ 140,1225
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.