Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0.6/1 kV Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102006999
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123429/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
5
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
120 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000057 ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
13.3 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69498*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,48498*
€ 5,33713
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,4428*
€ 5,28693
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,24498*
€ 5,05153
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,0928*
€ 4,87043
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,69498*
€ 4,39703
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.