Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo Studio
Amazon Echo Studio
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102143040
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09M5QKDH4
EAN/GTIN:
     840268956509
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Der beste Klang, den Echo-Lautsprecher je geboten haben So ein Echo hast du noch nie gehört. Echo Studio ist der einzige Echo-Lautsprecher, der eine immersive, dreidimensionale Klanglandschaft erzeugt und dich mit Audio in Studioqualität aus jeder Richtung umgibt. Du kannst Alexa bitten, Wecker zu stellen, kompatible Smart-Home-Geräte zu steuern, den Wetterbericht abzufragen, einen Song zu spielen und noch viel mehr. Unglaublich guter Klang für deine Musik Das menschliche Gehör erfasst, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Echo Studio verwandelt diese evolutionäre Tatsache in einen revolutionären Vorteil. Fünf strategisch angeordnete Lautsprecher erzeugen raumfüllenden Sound und beschallen deine Ohren mit unterschiedlichen Teilen des Songs aus unterschiedlichen Richtungen. Das bedeutet, dass du die Musik in Studioqualität so hören kannst, wie der Interpret es sich vorgestellt hat. Genieße raumfüllenden Klang Die 3D-Audioverarbeitungstechnologie wurde speziell an die akustischen Eigenschaften von Echo Studio angepasst und bietet mit Stereo-Upmixing und räumlicher Virtualisierung immersiven Klang in Studioqualität für dein Heimkinosystem und all dein Stereo-Audio. Mit seiner Technologie zur Anpassung an den Raum analysiert Echo Studio automatisch die Akustik deines Raums und passt die Wiedergabe entsprechend an, um optimalen Klang zu liefern, ganz gleich, wo das Gerät platziert ist. Genieße deine Lieblings-Audioinhalte Streame deine Musik, Podcasts und Hörbücher mit Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und weiteren. Mit einer Amazon Music Unlimited-Mitgliedschaft hast du außerdem Zugriff auf Millionen von Songs in Ultra HD und eine schnell anwachsende Sammlung an 3D-Audio-Inhalten. Integrierter Smart-Home-Hub Der integrierte Hub kann sich mit deinen Smart-Home-Geräten verbinden und diese steuern. Schalte einfach deine kompatiblen Geräte ein und sage: „Alexa, suche meine Geräte.“ Alexa erkennt diese automatisch und richtet sie direkt ein, woraufhin du Leuchten, Steckdosen und weitere Geräte einfach mit deiner Stimme steuern kannst. Diese einfache Einrichtung funktioniert mit Dutzenden Geräten, die Zigbee nutzen. Außerdem unterstützt Echo Studio sämtliche „Funktioniert mit Alexa“-Geräte. Alexa hilft dir gerne Mach dir das Leben zu Hause einfacher. Nutze deine Stimme, um Timer zu stellen, Elemente zu Listen hinzuzufügen oder Kalendereinträge und Erinnerungen zu erstellen. Höre die Nachrichten, den Wetterbericht oder Verkehrsinformationen. Frag nach Sportergebnissen, dem Kinoprogramm, Öffnungszeiten von Restaurants und vielen weiteren Informationen. Mehr zu Alexa-Produktivität kannst du hier erfahren. Gekoppelte Geräte können mehr Echo Studio + ein weiteres Echo-Gerät Mit kompatiblen Echo-Geräten in unterschiedlichen Räumen erklingt die Musik überall in deinem Zuhause. Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten Alexa und Echo wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Zum Beispiel verfügt Echo Studio über eine Mikrofon-aus-Taste, mit der die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrochen und diese somit deaktiviert werden. Auch über deine Sprachaufzeichnungen hast du die volle Kontrolle. Du kannst sie jederzeit ansehen, anhören oder löschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Kopfhörerausgang
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
133 mm
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, Vorbis
Musik-Apps
Amazon Music, Apple Music, Deezer, Spotify, Einschalten
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Zylinder
Produktfarbe
Weiß
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.