Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066944R1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066944R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066944R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066944R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066944R1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102144518
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066944R1
EAN/GTIN:
     8015644008482
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
627 g
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
596 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.