Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066946R1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066946R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066946R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066946R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066946R1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102144532
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066946R1
EAN/GTIN:
     8015644008505
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
456 g
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
433 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.