Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SDA066937R1 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SDA066937R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066937R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066937R1 Elektrischer Kontakt
ABB 1SDA066937R1 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102144600
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA066937R1
EAN/GTIN:
     8015644008413
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
249 g
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
237 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.