Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz
ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz
ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz
ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz
ALPENHEAT FIRE-GLOVELINER Handschuhe Unisex Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189135
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     AG1-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Handschuhe
Zielgruppe
Alle
Geschlecht
Unisex
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Saison
Herbst/Winter
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Größe (S/M/L)
S
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100
Innenfutter enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.