Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHCLIP M Büroklammerspender Grau Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHCLIP M Büroklammerspender Grau Stahl
Alba MESHCLIP M Büroklammerspender Grau Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189244
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHCLIP M
EAN/GTIN:
     3129710008872
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
50 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHCLIP N
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.