| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-102190095 Herst.-Nr.: 132572C EAN/GTIN: 3037921325728 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Erwachsener | | Blätteranzahl | 80 Blätter | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A5+ | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Abdeckungsmaterial | Polypropylen (PP) | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiraltyp | Doppelt | | Spiralfarbe | Schwarz | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 5 Taschen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, collegeblock a5 kariert 90g, auftragsmappe schwarz, auftragsmappe a5 |
| | |
| |